カテゴリ
- 機構部品(44)
- メカニカル部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(10)
- CKD(167)
- MAZDA(マツダ)(39)
- ParkerTAIYO(286)
- Qlight(36)
- RS PRO(112)
- SMC(5,965)
- イマオコーポレーション(75)
- エスコ(148)
- カワグレ(53)
- コガネイ(298)
- ナベヤ(43)
- ハンマーキャスター(59)
- バクマ工業(48)
- フエニックス・コンタクト(79)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- 三木プーリ(41)
- 堀内機械(44)
- 東洋バルヴ(81)
- ブランドをもっと見る

UNFA アルミU取手
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000
JIS Vプーリー B-5
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-溝の形B
ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥647~税込¥712~1個当日出荷から18日以内出荷フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-A]]----フックつき [[JDH-HF-B]]----アイボルトつき材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
ULH アルミ取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から18日以内出荷材質アルミニウムD9.5寸法H(mm)32寸法F(mm)10寸法h(mm)24寸法m(mm)M6寸法w(mm)33許容荷重(N)1000
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から18日以内出荷握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。 安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。寸法M(mm)M6寸法Lf(mm)13許容荷重(N)1000
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)種別スティール取っ手許容荷重(N)1000穴の形状六角穴
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個16日以内出荷から18日以内出荷・握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています。(UMP-12・UMP-16を除く)。・安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
アルミクランクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷から20日以内出荷引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]] つきのクランクハンドル。 倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。 ハブカバーは簡単に着脱できます。 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2 [[HAF-C]]----丸穴(公差:H7) [[HAF-B]]----角穴(公差:H11) カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4 末尾記号なし----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)
鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷から22日以内出荷・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。
鍋屋バイテック会社 アルミクランクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷から22日以内出荷・引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGDRSつきのクランクハンドル。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5寸法t(mm)3ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(白)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5寸法t(mm)3ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(白)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598~税込¥6,158~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298~税込¥4,728~1個18日以内出荷から20日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(白)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498~税込¥9,348~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,298~税込¥9,128~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら