カテゴリ

  • 機構部品(513)
  • ねじ・ボルト・釘(81)
  • メカニカル部品(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 作業工具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(280)
  • 大阪魂(5,216)
  • エスコ(2,229)
  • SMC(1,374)
  • RS PRO(1,102)
  • TRUSCO(718)
  • 三木プーリ(580)
  • イマオコーポレーション(427)
  • Igus(イグス)(422)
  • 水本機械製作所(370)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(339)
  • アズワン(324)
  • OSG(オーエスジー)(285)
  • NACHI(不二越)(279)
  • カクダイ(274)
  • オザック精工(249)
  • NSK(日本精工)(241)
  • INAX(LIXIL)(233)
  • ミニター(230)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13mm」の検索結果

670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
    689税込758
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    349税込384
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ブシュ付きボルトです。
    セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWR リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
    用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
  • SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GTR 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(11件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
  • エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    エンプラ・フランジアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティック固定グリップ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
    仕様めねじ
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    519税込571
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドーベイル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPC プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
  • プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
    材質ガラス繊維強化ナイロン6
  • GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GNTR/GNTRS 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
    ねじ規格並目
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FCM・FCF レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • 盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社)

    盗難防止ナット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
    用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS3041袋入数(個)1
  • プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティック固定グリップ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様おねじ
  • SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSC 六角穴付き脱落防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    穴の形状六角穴
  • 樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    179税込197
    1袋(10個)
    当日出荷
    金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
  • セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
  • タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
    幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
  • SUB ウレタン付ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SUB ウレタン付ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)3
  • タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • 六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きショルダーボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    位置決め、治具固定用の精密ボルト。
    材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • 標準 Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
    溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
  • SCH 六角頭用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCH 六角頭用カバーキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    389税込428
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCC 六角穴付きボルト用カバーキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    穴の形状六角穴
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
...