カテゴリ
- メカニカル部品(48)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(26)
- 三木プーリ(344)
- BIGM(丸山製作所)(287)
- モートーン(190)
- エスコ(125)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(92)
- コスモスビード(87)
- MAZDA(マツダ)(78)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(75)
- RS PRO(70)
- KANA(片山チエン)(57)
- STAHLWILLE(スタビレー)(53)
- 日本理化学器械(NRK)(50)
- 旭製作所(45)
- 雅(45)
- トップ工業(40)
- SIBATA(柴田科学)(36)
- フエニックス・コンタクト(36)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(33)
- ブランドをもっと見る
「19-024」の検索結果

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.3
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50常用トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
ジョーマックス L095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
カプリコン MJTシリーズ MJT-65
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)233種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.35ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8常用トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4常用トルク(N・m)35慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4常用トルク(N・m)35慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EB
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8常用トルク(N・m)46慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8常用トルク(N・m)46慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4常用トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプGRスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.08
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EG
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4常用トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.08