カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- 農業機械(6)
- 保管用品(4)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- Kawasaki(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- MANN-FILTER(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TRUSCO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アンセル(1)
- グリーンクロス(1)
- トヨタ(1)
- ファブリーズ(1)
- ホンダ(7)
- ミツビシ(11)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三菱ふそう(2)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト

耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676
アンセル¥699税込¥7691双当日出荷様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛)厚さ(mm)0.43色グリーン入数(双)1機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
グルーダーTC
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷丸型のプラスチック製握りが付き、握りやすく力も入れやすくなっています。材質ハガネ高さ(mm)135先端厚さ(mm)0.3
PREMIUM ZONE バーエンド
DAYTONA(デイトナ)¥6,698税込¥7,3681セット3日以内出荷「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。 M6ボルトで固定されているYAMAHA車の純正ハンドルに対応。 YAMAHA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)タイプヤマハ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20 ※(21)モデル不可)主な適合車種YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)などデザインBRICK
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
液晶保護フィルム ADTECHNO CL1012NW 10.1インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ADTECHNO CL1012NW取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1024×600)特性ブルーライトカット反射防止
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
スクリーン LH エボニー 14037-0767-6C
Kawasaki¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷主な適合純正品番14037-0767-6C代表車種KX450HGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら