カテゴリ
- 機構部品(398)
- ねじ・ボルト・釘(221)
- メカニカル部品(97)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(226)
- SMC(19,646)
- ホンダ(17,617)
- エスコ(5,137)
- 大阪魂(4,995)
- RS PRO(2,553)
- BIGM(丸山製作所)(2,049)
- KITO(キトー)(1,581)
- ダイヤトレンド(928)
- アーテック[学校教材・教育玩具](912)
- Panasonic(パナソニック)(846)
- MAZDA(マツダ)(834)
- TRUSCO(726)
- omron(オムロン)(555)
- Festo(500)
- WURTH ELEKTRONIK(445)
- アズワン(438)
- CKD(429)
- スマイル[家具](400)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
「20M」の検索結果

ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
プラスティックボール
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷機械組み立て部品としてねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
ロングディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819税込¥9011個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979~税込¥1,077~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から20日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から18日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
取っ手用変換座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961個3日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法D(Φmm)20表面処理(ねじ部)三価クロメート処理寸法d(Φmm)15寸法s(mm)4取付部おねじ(段付)寸法Lm(mm)16ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。取付長(mm)16材質(取付部)(スティール)SWCH10R商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961個3日以内出荷から5日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)(スティール)SWCH10R
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥409税込¥4501個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥549~税込¥604~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ローレットノブ(ステンレスブラック)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)黒材質(取付部)(ステンレス)SUS303
メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
...