カテゴリ
- 機構部品(211)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- メカニカル部品(27)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(111)
- 大阪魂(5,045)
- KANA(片山チエン)(912)
- TRUSCO(465)
- エスコ(400)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(274)
- 清水製作所[継手](248)
- 八幡ねじ(212)
- OSG(オーエスジー)(195)
- イマオコーポレーション(181)
- NTN(エヌティーエヌ)(166)
- NACHI(不二越)(163)
- WIDIA(162)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(151)
- グーリング(145)
- 日産ネジ(144)
- 水本機械製作所(132)
- 旭精工(129)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](127)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「36mm」の検索結果
特価

SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷から18日以内出荷握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)ほか当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から18日以内出荷前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
エンプラ・フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
UPC プラキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
プラキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から7日以内出荷前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。材質ガラス繊維強化ナイロン6
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(10個)当日出荷金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
標準 Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
標準 Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
エンプラ・Vアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
LDF クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
標準 Vプーリー B-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数2溝の形B
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5