カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • サンエス(146)
  • ホンダ(41)
  • RS PRO(37)
  • 3M(スリーエム)(23)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(15)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • SMC(10)
  • サンワサプライ(10)
  • レニショー(8)
  • brembo(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • IKO(日本トムソン)(7)
  • プライタ(7)
  • 岩田製作所(6)
  • 山洋電気(6)
  • TRUSCO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 6200」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HPNBK(鍋屋バイテック会社)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-3NBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)40種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95CNBK(鍋屋バイテック会社)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3NBK(鍋屋バイテック会社)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)4.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.25材質(本体)A7075質量(g)63種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8.4慣性モーメント(kg・m2)9×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)1.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95NBK(鍋屋バイテック会社)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3軸方向変位(mm)0~+2.0
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WHNBK(鍋屋バイテック会社)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
許容トルク(N・m)530常用トルク(N・m)265許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプWHスリーブ長(mm)45.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EWNBK(鍋屋バイテック会社)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
許容トルク(N・m)530常用トルク(N・m)265許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)45.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-95KNBK(鍋屋バイテック会社)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15