カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
    • その他プーリー(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(40)
  • 三ツ星ベルト(16)
  • DONGIL RUBBER BELT(3)
  • omron(オムロン)(699)
  • バンドー化学(5)
  • カネミツ(16)
  • マザーツール(10)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](35)
  • IDEC(和泉電気)(213)
  • メイワパーツ(6)
  • SMC(12,333)
  • Panasonic(パナソニック)(2,262)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,963)
  • ニッサン(1,923)
  • RS PRO(1,867)
  • MAZDA(マツダ)(1,327)
  • KEMET(1,081)
  • AMPHENOL(998)
  • エスコ(969)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(11)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 5V形NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-5 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
30,340税込33,374
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)27~110溝の形5V溝数5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-6 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-6 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
36,200税込39,820
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)30~110溝の形5V溝数6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-4 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
25,090税込27,599
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)26~100溝の形5V溝数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-3 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
13,340税込14,674
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)21~95溝の形5V溝数3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-2 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
11,640税込12,804
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)19~85溝の形5V溝数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-8 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-8 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
64,050税込70,455
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)37~130溝の形5V溝数8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-10 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-10 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
91,100税込100,210
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)49~140溝の形5V溝数10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)Vプーリー用溝ゲージNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。 それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
SWAT-VF チタン座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAT-VF チタン座金(ガス抜き用溝つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
119税込131
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質チタン表面処理表面処理なし
Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)Vプーリー用溝ゲージNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
真空装置用ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)真空装置用ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
949税込1,044
1個
翌日出荷から翌々日出荷
カプリコン MLRシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MLRシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類リジッドタイプ
JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-5NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
JIS Vプーリー C-5 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-5NBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から61日以内出荷
溝の形C溝数5リム幅w(mm)136
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-5 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
11,170税込12,287
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)22~80溝の形3V溝数5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
JIS Vプーリー D-5 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー D-5NBK(鍋屋バイテック会社)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
種類Vプーリー溝の形D溝数5リム幅w(mm)196
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-5 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
38,310税込42,141
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)33~100溝の形C溝数5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-5 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
80,400税込88,440
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)39~125溝の形D溝数5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
12,280税込13,508
1個
6日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)19~80溝の形B溝数5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 3V形NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類ウェッジプーリー
ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIP NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|送受信機(EtherNet/IP対応) EPC‐210‐EIPNBK(鍋屋バイテック会社)
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 ※EPU-100は無線でのみ制御可能です。 EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
質量(g)130接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100 NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|送受信機(PC制御用) EPC‐100NBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ハンドル自動化ユニットSPU-100・EPU-220専用の送受信機です。 PCとUSBで接続することで、ハンドル自動化ユニットを無線で操作できます。 最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能です。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。
入力電圧(V)5±5%(USB給電)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz帯無線通信ユニット数32台(最大接続)
ハンドル自動化ユニット|送受信機(CC‐Link対応) EPC‐200‐CC NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドル自動化ユニット|送受信機(CC‐Link対応) EPC‐200‐CCNBK(鍋屋バイテック会社)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式)電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電)消費電流(mA)30使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと)電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
関連キーワード
その他プーリーカテゴリ
関連カテゴリ