カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • CKD(98)
  • Festo(59)
  • IKO(日本トムソン)(88)
  • Kawasaki(69)
  • MAZDA(マツダ)(282)
  • ParkerTAIYO(253)
  • SMC(2,497)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
  • イマオコーポレーション(57)
  • カワグレ(101)
  • コガネイ(200)
  • サンコー(三甲)(131)
  • トヨタ(197)
  • ホンダ(534)
  • 住友重機械工業(63)
  • 日本モレックス(molex)(171)
  • 日東工業(81)
  • 黒田精工(216)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600b」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    溝数2
  • JIS Vプーリー B-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝数3溝の形B
  • JIS Vプーリー B-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝数4リム幅w(mm)82ハブs1(mm)-溝の形B
  • JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー B-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類Vプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-溝の形B
  • UZAF アルミチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UZAF アルミチューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
  • UZBC チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UZBC チューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
  • 鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-B同士、またTSCC-M、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
  • UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
  • アルミオーバルチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミオーバルチューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    R8.5キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
  • UZBF チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UZBF チューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
  • UVF アルミオーバルチューブラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UVF アルミオーバルチューブラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UFC アルミキャビネットチューブラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UFC アルミキャビネットチューブラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    許容荷重(N)500
  • チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    チューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • URF チューブラアーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    URF チューブラアーチ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    寸法A(mm)30許容荷重(N)1000
  • UEF アルミチューブラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UEF アルミチューブラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)500
  • 鍋屋バイテック会社 ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA-FA NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA-FA

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。・可搬重量3kg~25kgのファナック製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
  • チューブラアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    チューブラアーチ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    チューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • アルミオーバルチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミオーバルチューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • アルミオーバルチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミオーバルチューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
    寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
    寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
  • アルミチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミチューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    5日以内出荷
  • チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    チューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
  • 鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    ・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。 ・パイプ材質は2種類。 ・中空パイプを使用。軽量です。 ・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
    寸法A(mm)30寸法D(mm)22寸法Lf(mm)min:15許容荷重(N)1000MM6
  • ロボットスタンド (安川電機製ロボット対応) RSA‐YS NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (安川電機製ロボット対応) RSA‐YS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    10日以内出荷
    ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から590mm~997mmにできます。 可搬重量3kg~12kgの安川電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
    材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA‐FA NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA‐FA

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から545mm~1007mmにできます。 可搬重量4kg~14kgのファナック製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
    材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSA‐ME NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (三菱電機製ロボット対応) RSA‐ME

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    10日以内出荷
    ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から551mm~997mmにできます。 可搬重量4kg~20kgの三菱電機製ロボットに対応しています。 ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。 ※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。 ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。 特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
    材質/仕上FC250/塗装(青色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけねじは、M6・M8からお選びください。・パイプ表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL