曜日別特売

鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手

鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。
・パイプ材質は2種類。
・中空パイプを使用。軽量です。
・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。
・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
22
寸法Lf(mm)
min:15
許容荷重(N)
1000
M
M6
内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
質量(g)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686339URF-30-M6-600-ES40668098600カラー パイプ:静電塗装(つや消し黒)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686716URF-30-M6-600-ES-P40668098600カラー パイプ:静電塗装(つや消し黒)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
82688159URFS-30-M6-60087768098600カラー パイプ:研磨、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥33,300
¥32,980
¥36,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688326URF-30-M6-400-AL-P36048090400カラー パイプ:アルマイト処理(シルバー)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
82688737URF-30-M6-600-BK-P40668098600カラー パイプ:アルマイト処理(シルバー)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消しシルバー
¥31,100
¥30,980
¥34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
82693050URF-30-M6-500-AL37658094500カラー パイプ:アルマイト処理(シルバー)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694039URF-30-M6-400-ES36048090400カラー パイプ:静電塗装(つや消し黒)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695281URF-30-M6-400-AL36048090400カラー パイプ:アルマイト処理(シルバー)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696735URF-30-M6-600-BK40668098600カラー パイプ:アルマイト処理(シルバー)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消しシルバー
¥29,900
¥28,980
¥31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700865URF-30-M6-600-AL-P40668098600カラー パイプ:アルマイト処理(シルバー)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
82701669URF-30-M6-500-BK-P37658094500カラー パイプ:アルマイト処理(シルバー)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消しシルバー
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
82701730URFS-30-M6-50077658094500カラー パイプ:研磨、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702658URFS-30-M6-40065348090400カラー パイプ:研磨、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥31,500
¥30,980
¥34,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703875URF-30-M6-500-BK37658094500カラー パイプ:アルマイト処理(シルバー)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消しシルバー
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703891URF-30-M6-400-BK-P36048090400カラー パイプ:アルマイト処理(シルバー)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消しシルバー
¥29,200
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
82704740URFS-30-M6-500-P77658094500カラー パイプ:研磨、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥32,800
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
82704925URF-30-M6-500-ES37658094500カラー パイプ:静電塗装(つや消し黒)、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710035URFS-30-M6-400-P65348090400カラー パイプ:研磨、カラー ブラケット・カバーキャップ:つや消し黒
¥32,800
¥31,980
¥35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする