カテゴリ

  • 機構部品(153)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(7)
  • SMC(851)
  • 大阪魂(483)
  • ホンダ(260)
  • トヨタ(192)
  • 河村電器産業(130)
  • RS PRO(121)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • スズキ(108)
  • 三菱ふそう(108)
  • Gクラフト(102)
  • エスコ(93)
  • KITO(キトー)(85)
  • Igus(イグス)(81)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • Festo(70)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • ニッサン(63)
  • ミツビシ(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80-16」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムラッチ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)カムラッチ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
5日以内出荷
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FCM・FCF レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FDM・FDF レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-B・SSBS-B ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-A ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C
ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGT グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつき六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ねじ規格並目
セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303
ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - オールステンレスタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つきNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ規格並目
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-F・SCBS-F クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
FPM レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FPM レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷