カテゴリ
- メカニカル部品(55)
- ねじ・ボルト・釘(50)
- 機構部品(39)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(1,275)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(230)
- BIGM(丸山製作所)(221)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- ホンダ(120)
- TRUSCO(115)
- オカムラ(岡村製作所)(98)
- メディアカバーマーケット(88)
- おたふく手袋(76)
- 日産ネジ(70)
- 3M(スリーエム)(68)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(68)
- ミドリ安全(65)
- 三木プーリ(62)
- KNIPEX(クニペックス)(61)
- タカノ(60)
- ノーブランド(59)
- スバル(51)
- ブランドをもっと見る
「835」の検索結果
特価

SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5個)当日出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,230~税込¥1,353~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷から12日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状低頭穴の形状六角穴
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,298税込¥9,1281パック(10個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール