カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • SMC(442)
  • タカチ電機工業(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(694)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(81)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(22)
  • 摂津金属工業(16)
  • 内田洋行(14)
  • ナカバヤシ(14)
  • SICK(13)
  • 伊東電機(12)
  • エレコム(10)
  • イトーキ(8)
  • デジサートジャパン(8)
  • クリスタルベース(7)
  • 日研工作所(6)
  • HEADS(ヘッズ)(6)
  • アズワン(5)
  • フジキン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AFM」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(本体)A6063、アルマイト処理
  • DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFR 画N固(固定タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • DKB 画N固(キーボード用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DKB 画N固(キーボード用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒)材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
  • ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
  • ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10