カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • 機構部品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(43)
  • SMC(2,782)
  • メディアカバーマーケット(1,606)
  • 高田ベッド製作所(1,208)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,024)
  • MAZDA(マツダ)(890)
  • BIGM(丸山製作所)(829)
  • 堀内機械(533)
  • 三木プーリ(454)
  • エスコ(452)
  • 大阪魂(423)
  • マキテック(281)
  • KANA(片山チエン)(254)
  • トヨタ(215)
  • NSK(日本精工)(194)
  • ミツビシ(171)
  • NTN(エヌティーエヌ)(168)
  • NOK(153)
  • 水本機械製作所(153)
  • 住友重機械工業(142)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B-14」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-2NBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
HAC クランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HAC クランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン用ケーブルNBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
当日出荷から11日以内出荷
YSB フレックスホルダー NBK(鍋屋バイテック会社)YSB フレックスホルダーNBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スティール
イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5NBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
HAF アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HAF アルミクランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
11,800税込12,980
1個
翌日出荷から11日以内出荷
HAG アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HAG アルミクランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オフセットクランク NBK(鍋屋バイテック会社)オフセットクランクNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質スティール製
ストレートクランク NBK(鍋屋バイテック会社)ストレートクランクNBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質スティール製
アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
9,990税込10,989
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ナイロン6
ジョーマックス L075 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L075NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
アルミディスクハンドル HMB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミディスクハンドル HMB 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
用途リトラクタブル回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハンドル AC4B 静電塗装 ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質ナイロン6タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4
ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L070NBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
11,800税込12,980
1個
11日以内出荷
引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]] つきのクランクハンドル。 倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。 ハブカバーは簡単に着脱できます。 商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2 [[HAF-C]]----丸穴(公差:H7) [[HAF-B]]----角穴(公差:H11) カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4 末尾記号なし----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
12,199税込13,419
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L050NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)エンプラ・フランジアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー B-2NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B溝数2
標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー B-1NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形B溝数1
イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41種別新JIS平行キータイプ1寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W5/8RoHS指令(10物質対応)対応
リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から36日以内出荷
オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
標準 Vプーリー B形 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー B形NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
溝の形B材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー
レベリングエレメント(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングエレメント(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじ規格細目/並目
PLP ロングストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ソケット(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン MPFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MPFシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)A2017種類関連商品
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,588税込3,947
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプナットレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
材質は3種類。 [[LNN]]----スティール製 [[LNNS]]----ステンレス製(SUS304) [[LNNS-A4]]----ステンレス製(SUS316L)SUS316L製。 [[LNNS-A4]]はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
ねじ規格並目材質(本体)SUS316L/ショットブラスト