カテゴリ

  • メカニカル部品(55)
  • 機構部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,296)
  • BIGM(丸山製作所)(1,052)
  • MAZDA(マツダ)(711)
  • ニッサン(296)
  • スバル(271)
  • ホンダ(270)
  • マキテック(270)
  • Kawasaki(234)
  • トヨタ(210)
  • NSK(日本精工)(190)
  • 三菱ふそう(175)
  • コガネイ(152)
  • YAMAHA(ヤマハ)(125)
  • メディアカバーマーケット(115)
  • サンエス(89)
  • エスコ(79)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(65)
  • ケルヒャー(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C011」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン MSFシリーズ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ用スリーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネットつき六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ねじ規格並目
  • KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KQC クイッククランプノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ色(本体)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
  • C7 ソフトラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    C7 ソフトラッチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • UAC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAC アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • UIC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UIC アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • アルミキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。
    材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理許容荷重(N)1000
  • カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XUTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.02
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
  • カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)24種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4常用トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.2
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
  • アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)16常用トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6常用トルク(N・m)6.3ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
  • タイミングプーリ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タイミングプーリ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種類タイミングプーリ
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50常用トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3