カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • IKO(日本トムソン)(57)
  • KVK(35)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
  • イトーキ(14)
  • 岩田製作所(13)
  • SAMTEC(13)
  • ヤマモトレーシング(13)
  • TOKIO(藤沢工業)(12)
  • テイルウォーク(12)
  • FSA(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • A.S.H(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • LIAN LI(7)
  • 日東工業(6)
  • BMW(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FSL」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)丸形水平器-組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。
材質(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
アジャスタブルプレート-FSLA-A用 NBK(鍋屋バイテック会社)アジャスタブルプレート-FSLA-A用NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
[[FSLA-A]]用のアジャスタブルプレート。 [[FSLA-A]]の底面に重ねて使用します。 取りつけねじのねじ込み量を調節すると、底面の突起が支点となり、[[FSLA-A]]の水平基準面を調節できます。
材質(本体)SUS303寸法H(mm)3.2寸法t(mm)1.2関連資料技術資料1(0.2MB)
水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLHNBK(鍋屋バイテック会社)
12,880税込14,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダーのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95寸法H(mm)13寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLINBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
一軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)14.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 光の反射により気泡の視認性を向上させます。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(気泡管)ガラス関連資料技術資料1(0.2MB)
ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-フランジタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏関連資料技術資料1(0.2MB)
ホルダつき一軸水平器-フランジつき NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき一軸水平器-フランジつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
一軸タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
寸法A(mm)12寸法d(mm)4.5寸法H(mm)13寸法L(mm)57寸法L1(mm)37寸法P(mm)45寸法t(mm)1材質(ホルダ)真鍮/粉体塗装(各色)、(気泡管)ガラス、(ベース)石膏
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-挿入タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
挿入タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
アジャスタブルタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
寸法Lf(mm)5寸法M(mm)M3M並目M3ねじピッチ0.5ねじ規格並目材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AG NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき一軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLI‐AGNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。 底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体の色を緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25寸法L(mm)54寸法H(mm)15.5寸法A(mm)15.5寸法C(mm)6.3寸法P(mm)45材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)14.5寸法R(mm)3.4材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐AB NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき二軸水平器 アジャスタブルタイプ FSLH‐ABNBK(鍋屋バイテック会社)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷
二軸タイプのアジャスタブル機能つき気泡管水平線。 底面の突起により、3か所の取りつけねじを調整することでFSLH-ABの水平基準を調整できます。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95寸法H(mm)14寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法h(mm)13寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2