カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • その他ナット(1)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(79)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(32)
  • エスコ(22)
  • エニダイン(4)
  • 正和(2)
  • OSG(オーエスジー)(31)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • イシハシ精工(14)
  • ワルター(6)
  • BIGM(丸山製作所)(237)
  • RS PRO(80)
  • MARWI(43)
  • SMC(38)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(18)
  • SAMTEC(18)
  • 廣杉計器(16)
  • omron(オムロン)(15)
  • CKD(12)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8 0.75」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSS  六角穴付きボルト(細目ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SWN 薄形管用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
679税込747
1パック(20個)
当日出荷
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
真空装置用ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)真空装置用ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
翌日出荷から翌々日出荷
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。 [[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
SAN ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SAN ストッパスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHX]]と同じです。 [[PHY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,688税込1,857
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 [[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PIXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUS303、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 [[PHX]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PIX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 [[PHY]]の六角部を露出させて、レンチでの締めつけ作業を容易にしました。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 [[PIY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RDねじ規格細目材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
279,800税込307,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可