カテゴリ

  • 機構部品(148)
  • メカニカル部品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(30)
  • SMC(12,604)
  • MAZDA(マツダ)(1,743)
  • CKD(537)
  • BIGM(丸山製作所)(501)
  • コガネイ(394)
  • ホンダ(341)
  • 日野自動車(327)
  • 大阪魂(275)
  • ARCOL(OHMITE)(267)
  • TRUSCO(211)
  • ParkerTAIYO(198)
  • ニッサン(178)
  • omron(オムロン)(173)
  • Panasonic(パナソニック)(159)
  • Gクラフト(144)
  • 椿本チエイン(132)
  • エスコ(129)
  • スズキ(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S50-」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から4日以内出荷
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
FSS/FST-V スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST-V スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1個
当日出荷から7日以内出荷
FS ローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)FS ローレットハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質スティール
スケールステッカ(横型) NBK(鍋屋バイテック会社)スケールステッカ(横型)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体)BK材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
当日出荷から11日以内出荷
7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 おねじタイプのセブンロブノブ[[KSM]][[KSM-PF]][[KSMS]]があります。
ねじ規格並目色(本体)BK材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUS303
KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KTF・KTR セブンロブノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形
SRF ローラチェーンナット NBK(鍋屋バイテック会社)SRF ローラチェーンナットNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
KRF ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KRF ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1個
翌日出荷から4日以内出荷
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ
スケールステッカ(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社)スケールステッカ(縦型)NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体)BK材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着
SRCS ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SRCS ローラチェーンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
メタルヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKSNBK(鍋屋バイテック会社)
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KSGMS セブンロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類多角形
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
ロックピン用チェーン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン用チェーンNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
FDMS・FDFS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FDMS・FDFS レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
KJW・KJR 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KJW・KJR 十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,680税込1,848
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類多角形
RDS デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDS デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
質量(g)45
NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSCS セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目色(本体)BK
カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KJM・KJF プラスティック十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868
1個
翌日出荷から19日以内出荷
種類多角形
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
569税込626
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
VFLS ステンレス・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VFLS ステンレス・フラットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
種類ローラー
LZX カムレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LZX カムレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
種類カムレバー取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)11
KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KEHS ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類多角形色(本体)シルバー
セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類多角形
デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ NBK(鍋屋バイテック会社)デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。 送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。 専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。 水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303種類リジッドタイプ
NSCSS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSCSS セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別スプリット
LZY ラッチレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LZY ラッチレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
寸法H(mm)62寸法h(mm)34.5寸法m(mm)M10歯数28寸法R(mm)109寸法A(mm)13寸法d(mm)50寸法D(mm)30D28質量(g)310
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198,000税込1,317,800
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
KXFS クランプノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KXFS クランプノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,488税込3,837
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒種類多角形
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目色(本体)BK
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303