絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 川西水道機器(126)
- SKカワニシ(26)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- KTC(36)
- SMC(18)
- フェリック(9)
- エレコム(6)
- NAROO(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- アルインコ(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- 岩田製作所(2)
- CHINO(チノー)(2)
- モトユキ(2)
- 不二貿易(2)
- NTB(2)
- TOTO(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- ブランドをもっと見る
「SKX」の検索結果

狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から5日以内出荷短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
ヘクサロビュラショートビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上)全長(mm)25寸法B(mm)6.35両頭機能片頭
インデックスプランジャ - 誤操作防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098~税込¥5,608~1個5日以内出荷ねじピッチ1.5寸法L1(mm)26寸法e(mm)11寸法D1(mm)21.9寸法L2(mm)5.5ねじ規格細目寸法M(mm)M16寸法s(mm)11.5最大荷重(N)26寸法L4(mm)23最小荷重(N)14寸法s1(mm)6寸法sw1(mm)24寸法Lb(mm)8寸法sw(mm)19荷重(N)14/26寸法M(細目)M16×1.5ロックナットの有無○
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379~税込¥417~1袋(10個)4日以内出荷・インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。・頭部高さはすべて1mm(0.4in)以下。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。・取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバSRDを組み合わせでご使用ください。・狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。・ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。用途【用途】。・機器・装置の省スペース化。・インチねじ仕様の機器・装置材質(本体)スチール表面処理三価クロメート頭部形状ヘクサロビュラ穴付き超極低頭入数10
ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649税込¥7141袋(50個)4日以内出荷スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)質量(g)0.12ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)5寸法L1(mm)0.6寸法D1(mm)3頭部形状平小ねじ最大締付トルク(N・m)0.22適合ビットSKXB-5ねじの呼びM2適合レンチSKX-5ヘクサロビュラ穴の番号(No)5寸法t min(mm)0.35
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)4日以内出荷アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。用途機器・装置の省スペース化材質(本体)A50561袋入数(個)10ねじ規格並目
偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥449税込¥4941個4日以内出荷ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。 [[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9ねじピッチ1寸法d(mm)6.5-0.020~+0.007寸法L1(mm)41袋入数(個)1寸法t(mm)2寸法e(mm)0.5寸法D1(mm)10寸法L2(mm)12ねじ規格並目寸法L3(mm)8寸法M(mm)M6適合レンチSKX-25ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。最高回転数(min-1[r.p.m])1000
デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。最高回転数(min-1[r.p.m])1000
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥229~税込¥252~1ケース(10個)当日出荷から5日以内出荷インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴