カテゴリ
- メカニカル部品(57)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(28)
- Namekawa(滑川軽銅)(17)
- 酒井製作所(6)
- ノーブランド(6)
- 岩田製作所(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- 光モール(2)
- アキレス(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 光(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- NTB(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
「a2017 15mm」の検索結果

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
カプリコンlimX XUTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.02
カプリコン MHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6常用トルク(N・m)6.3ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-15C材質(本体)A2017質量(g)9.4タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.4静的ねじりばね定数(N・m/rad)100軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.45許容偏心(mm)0.1
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-30K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7