カテゴリ
- 機構部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- SMC(173)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- RS PRO(44)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- ケナメタル(12)
- エスコ(10)
- サンドビック(6)
- KEMET(6)
- 大阪魂(6)
- TRUSCO(5)
- 水本機械製作所(5)
- 住友重機械工業(4)
- レニショー(4)
- SICK(4)
- タンガロイ(3)
- 椿本チエイン(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- Lumberg Automation(3)
- ブランドをもっと見る
「a8m25」の検索結果

セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン材質(本体)ナイロン6(つや消し黒)ねじ規格並目取付部おねじ色(本体)BK
ステンレスウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個18日以内出荷から20日以内出荷・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製。・表面は研磨仕上げ。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
メタルプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098税込¥2,3081個18日以内出荷・金属製小型ノブ。三価クロメート処理。・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。・商品記号により、ローレットの有無が選択できます。
レベリングアジャスタ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法h(mm)2ロックナット無し