曜日別特売

メタルプルノブ

メタルプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・金属製小型ノブ。三価クロメート処理。
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・商品記号により、ローレットの有無が選択できます。

内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02781392KSNF-21-M4-B-TZB271812.52110.5
¥2,020
¥1,998
¥2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781419KSNF-31-M8-B-TZB802718.53117
¥2,720
¥2,698
¥2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781611KSNF-25-M6-B-TZB4322.514.52514
¥2,230
¥2,198
¥2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781672KSNF-31-M8-A-TZB802718.53117
¥2,560
¥2,498
¥2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781708KSNF-21-M5-B-TZB261812.52110.5
¥2,020
¥1,998
¥2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781760KSNF-31-M10-B-TZB762718.53117
¥2,720
¥2,698
¥2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781787KSNF-25-M8-A-TZB4122.514.52514
¥2,110
¥2,098
¥2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781821KSNF-31-M10-A-TZB762718.53117
¥2,560
¥2,498
¥2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781866KSNF-25-M8-B-TZB4122.514.52514
¥2,230
¥2,198
¥2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781952KSNF-25-M6-A-TZB4322.514.52514
¥2,110
¥2,098
¥2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする