カテゴリ
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
「afs-3060」の検索結果

NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個16日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ寸法L1は、300mm~1000mmのワイドバリエーション。・中空パイプを使用。軽量です。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手用ブラケット ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980税込¥41,7781個18日以内出荷・UXAFS-HD用のブラケット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、ブラケット内部および取りつけ面のすき間に異物や薬品が侵入するのを防ぎます。 ・クラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・A寸法に対応する直径のシャフトやパイプにもご使用いただけます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃質量(g)615寸法H(mm)84寸法A(mm)30(+0.1/-0.25)寸法D(mm)46.6寸法B(mm)27.5寸法D1(mm)42寸法M(mm)M10寸法A1(mm)46寸法B1(mm)5寸法h(mm)60寸法Lf(mm)min:20
鍋屋バイテック会社 チューブラ取っ手 ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800税込¥131,7801個18日以内出荷・ハイジェニックデザインのチューブラ取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・パイプ・ブラケットは耐蝕性にすぐれたSUS304相当のステンレス製。 ・取りつけ面・パイプ取りつけ穴はシーリングされており、チューブラ取っ手内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 ・ブラケットの位置を調整することが可能です。グラブスクリューを締めつけることで、クランピングウェッジがパイプとブラケットを固定します。 ・取っ手にかかる荷重が大きい場合は専用ブラケットUSAFS-HDを追加することが可能です。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-20℃~110℃寸法l(mm)min:70寸法B1(mm)5