17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)TAS 小型X軸ブロックステージ
種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TAS 小型XY軸ブロックステージ
種類xyステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
149 税込164
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
特価
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)



NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。 M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質オールステンレス タイプおねじ 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,588 税込5,047
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
ねじ規格並目
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数18 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線
1個
3,388 税込3,727
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
寸法Lw(mm)2 ねじ規格並目
1個
3,988 税込4,387
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
ねじ規格並目
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS304 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(平座金)SUS303 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS303
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 回し半径30mm。省スペースです。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。
材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト 寸法s(mm)4 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法H'(mm)34.5 寸法Lw(mm)2 材質(スプリング)ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Dw(mm)20 寸法tw(mm)2 材質(止めねじ)SUS303 材質(長穴用座金)SUS303
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)