カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- CKD(59)
- エスアンドエスサイクル(51)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
- ホンダ(19)
- リスパック(18)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 東洋技研(16)
- カネミツ(16)
- AGRAS(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- KVK(12)
- イズミ(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- NOK(8)
- ユニカ(8)
- TRUSCO(7)
- pewag(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b-170」の検索結果

イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
JIS Vプーリー B-5
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-溝の形B
ロープシーブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から7日以内出荷クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS