カテゴリ

  • 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • SMC(62)
  • ParkerTAIYO(53)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • エスコ(19)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • バンドー化学(11)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • SIEMENS(6)
  • イノック(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 協育歯車(4)
  • CKD(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-20」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
PBF ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PBF ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
UBF・UBC アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UBF・UBC アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法A(mm)20寸法h(mm)32寸法H(mm)45寸法L(mm)182寸法L1(mm)160寸法Lf(mm)10寸法M(mm)M5許容荷重(N)1000
UZBF チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)UZBF チューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)チューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)
98,980税込108,878
1個
11日以内出荷
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法W(mm)68寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15寸法W1(mm)51許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)