カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- SMC(73)
- ParkerTAIYO(53)
- 三ツ星ベルト(22)
- エスコ(18)
- KITZ(キッツ)(14)
- KANA(片山チエン)(12)
- バンドー化学(11)
- PISCO(ピスコ)(11)
- INAX(LIXIL)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 椿本チエイン(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- SIEMENS(5)
- イノック(4)
- omron(オムロン)(4)
- 協育歯車(4)
- CKD(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bf20」の検索結果
特価

ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から5日以内出荷握りやすい形状の取っ手。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。寸法A(mm)20寸法h(mm)32寸法H(mm)45寸法L(mm)182寸法L1(mm)160寸法Lf(mm)10寸法M(mm)M5許容荷重(N)1000
アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷から18日以内出荷スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法W(mm)68寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15寸法W1(mm)51許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)