カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- EFFEX(エフェックス)(8)
- INAX(LIXIL)(66)
- KITZ(キッツ)(9)
- MAZDA(マツダ)(169)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ParkerTAIYO(152)
- PISCO(ピスコ)(22)
- SIEMENS(27)
- SMC(593)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- アネスト岩田(11)
- アルトコーポレーション(11)
- エスコ(21)
- バーテック(13)
- フジキン(10)
- ホンダ(29)
- 三ツ星ベルト(13)
- 渡辺製作所[住設機器](36)
- ブランドをもっと見る
「bf6」の検索結果
特価
関連キーワード

ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
LWBF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部めねじ材質(ピン)スティール
KBM・KBF プラスティックバーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥739税込¥8131個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ABS種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
パワークランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBF材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(めねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898税込¥4,2881個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら