カテゴリ
- 農業機械(514)
- バイク部品(163)
- 自動車純正部品(88)
- 制御機器(82)
- 配管・水廻り設備部材(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 研磨材(40)
- メカニカル部品(39)
- 物流用品(33)
- 切削工具(26)
- 科学研究・開発用品(23)
- 測定用品(21)
- 作業工具(17)
- 自動車補修部品(16)
- 建築金物(15)
- 事務用品(14)
- 電動工具(14)
- 電気材料(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 安全標識(9)
- オフィス家具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- バイク純正部品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 清掃用品(7)
- 縫製用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 梱包用品(6)
- 厨房用品(6)
- 機構部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 医療(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(508)
- MAZDA(マツダ)(84)
- SMC(48)
- 山金工業(28)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- エスコ(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(20)
- brembo(17)
- R&G RACING PRODUCTS(17)
- AMPHENOL(16)
- 富士電機(15)
- ミヤコ(15)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- ミニター(11)
- KEMET(11)
- カクダイ(10)
- Yamato(大和製衡)(10)
- NB(日本ベアリング)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「600-00013」の検索結果

ミニモ ユニポリッシュ ハード#600 Φ13
ミニター¥5,698税込¥6,2681袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-7022軸径(Φmm)3粒度600高さ(mm)13質量(g)41対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)13
カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ13-600
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,881税込¥2,0691個3日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SQ-600形状横角タイプ寸法2-ΦP:4.5、□A:13寸法F20寸法G30寸法B14寸法C11寸法H14.5寸法W38寸法K7
ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#600 Φ13
ミニター¥4,398税込¥4,8381袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-7006軸径(Φmm)3粒度600高さ(mm)13質量(g)37対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)13
ステンレスパイジョン 横角タイプ USQ-600 USQ13-600
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:USQ-600材質SUS304形状横角タイプ寸法□A:13寸法F20寸法G30寸法B14寸法C11寸法H14寸法W38寸法K7
ミニモ ファイバーストーンホイール #600 Φ13X0.6 2入
ミニター¥3,398税込¥3,7381パック(2個)当日出荷トラスコ品番852-9162粒度600厚さ(mm)0.6質量(g)5穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)13対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#600 6×13mm
ミニター¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9207幅(mm)13粒度600厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#600 6×13mm
ミニター¥11,980税込¥13,1781袋(10個)翌々日出荷トラスコ品番499-8936幅(mm)13粒度600厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)250対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#600 3×13mm
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9257幅(mm)13粒度600厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)152対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ ブルーストーン WA#600 3×13mm
ミニター¥8,298~税込¥9,128~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷幅(mm)13粒度600全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#600 6×13mm
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(5個)6日以内出荷トラスコ品番852-9297幅(mm)13粒度600厚さ(mm)6全長(mm)100質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
ミニモ レジンボンドストーン GC#600 6×13mm
ミニター¥18,980税込¥20,8781袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9242幅(mm)13粒度600厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)257対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ レジンボンドストーン GC#600 3×13mm
ミニター¥12,980税込¥14,2781袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9236幅(mm)13粒度600厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)131対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
カラーラベル 13mm 600片
サンフレイムジャパン¥159税込¥1751個当日出荷パッケージサイズが小さいので携帯にも便利です。パッケージサイズは収納を考慮して小さくしていますが一般的な商品と内容量はかわりません。用途直径13mm、600片
SEAFLO シリーズ13A 600GPH ビルジポンプ 12V
SEAFLO(シーフロ)¥3,798税込¥4,1781個欠品中2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。電源(V)DC12/2.5A寸法(幅W×高さH)(mm)132×110流量(L/h)2270(600GPH)適合ホース1" (25mm)or1-1/8"(29mm)
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 13 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン
STMicro¥13,980税込¥15,3781セット(50個)7日以内出荷チャンネルタイプ N。最大連続ドレイン電流 13 A。最大ドレイン-ソース間電圧 600 V。シリーズ MDmesh。実装タイプ スルーホール。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 285 mΩ。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 4V。最低ゲートしきい値電圧 2V。最大パワー消費 110 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 -25 V, +25 V。幅 4.6mm。高さ 15.75mm。NチャンネルMDmesh、600 / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム
(165件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛
日塗工 色見本帳(ポケット版) 2024年P版
日本塗料工業会(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281冊当日出荷日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ポケット版 ・・・ 携帯に便利なハンディサイズ 短冊形の白い台紙1枚に9色をストライプ状に塗付し、これを綴じて携帯に便利な大きさにしたものです。 ポケット版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約25mm 色票の大きさ : 50×14mm ※現日本塗料工業会表紙の色見本帳の在庫がなくなりましたら、日本ペイント仕様の表紙の色見本帳に切り替わります。 中身(色見本台紙、カラーチップ)は従来品と変わりません。表紙のみ変わります。用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認付属品比色マスク、ビニールケース仕様L版からの削除色(つや有り):13色、L版からの削除色(つや消し):54色、P版新色(つや有り):13色、収納色:600色寸法(mm)215×50×厚み約25危険物の類別非危険物有効期限塗料用標準色:2027年3月末日チップ寸法(mm)50×14
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
...