カテゴリ

  • 機構部品(38)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(84)
  • BUFFALO(バッファロー)(50)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(44)
  • シグマ光機(40)
  • SMC(32)
  • ミドリ安全(32)
  • (23)
  • R&G RACING PRODUCTS(20)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • サンワサプライ(17)
  • 潤工社(17)
  • エスコ(15)
  • ネグロス電工(15)
  • 日本住環境(14)
  • ヨドノ(13)
  • TRUSCO(12)
  • イマオコーポレーション(10)
  • MCO(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-30」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
ローレットノブ(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)
メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
489税込538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1パック(5個)
翌日出荷から11日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレスBK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
589税込648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
UEF アルミチューブラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UEF アルミチューブラ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)500
ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-フランジタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏関連資料技術資料1(0.2MB)
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,388税込1,527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)チューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
UZBF チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)UZBF チューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
UZAF アルミチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)UZAF アルミチューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ種類T字形
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目
ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-挿入タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
挿入タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
UHT パイプ NBK(鍋屋バイテック会社)UHT パイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,490税込1,639
1個
4日以内出荷
UFC アルミキャビネットチューブラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UFC アルミキャビネットチューブラ取手NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)500
プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
アルミチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミチューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
チューブラアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)チューブラアーチ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)チューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
アジャスタブルタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
寸法Lf(mm)5寸法M(mm)M3M並目M3ねじピッチ0.5ねじ規格並目材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)
URF チューブラアーチ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)URF チューブラアーチ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
寸法A(mm)30許容荷重(N)1000
プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
寸法Lw(mm)2ねじ規格並目
タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用NBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,490税込1,639
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線