カテゴリ
- 機構部品(19)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- TRUSCO(23)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- スイコー(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- 宇部樹脂加工(4)
- SMC(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オープン工業(2)
- ミドリ安全(2)
- Canon(2)
- 弘益(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- DNライティング(2)
- 日星電気(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- シグマ光機(2)
- サンワダイレクト(2)
- ブランドをもっと見る
「bk-600」の検索結果
特価

アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から18日以内出荷握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から18日以内出荷前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。寸法h(mm)45許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 チューブラアーチ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から18日以内出荷・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取手。 ・パイプ材質は2種類。 ・中空パイプを使用。軽量です。 ・URF(アルミニウム製)は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。寸法A(mm)30寸法D(mm)22寸法Lf(mm)min:15許容荷重(N)1000MM6
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,098~税込¥8,908~1個16日以内出荷から18日以内出荷・取りつけねじは、M6・M8からお選びください。・パイプ表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)