カテゴリ

  • 機構部品(95)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(289)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(60)
  • エレコム(51)
  • MAD MAX(マッドマックス)(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • SMC(36)
  • シグマ光機(29)
  • TRUSCO(27)
  • YAMAZEN(山善)(25)
  • 日動工業(23)
  • 潤工社(22)
  • 城東テクノ(18)
  • ニチバン(16)
  • CKD(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • ネグロス電工(10)
  • R&G RACING PRODUCTS(9)
  • SpiceNote(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk50」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,270税込1,397
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
スケールプレート(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社)スケールプレート(縦型)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
色(本体)BK材質(本体)SUS304
メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
569税込626
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラ十字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付部めねじ(段付)種類多角形
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,190税込2,409
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,070税込1,177
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDMS プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDME クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(真鍮パッドつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
スケールプレート(横型) NBK(鍋屋バイテック会社)スケールプレート(横型)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
材質(本体)SUS304色(本体)BK
LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつき丸形水平器-フランジタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏関連資料技術資料1(0.2MB)
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
クランプレバー(プラスティックパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(プラスティックパッドつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)
水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLHNBK(鍋屋バイテック会社)
12,880税込14,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
二軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダーのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95寸法H(mm)13寸法D(mm)62寸法C(mm)6.3寸法P(mm)52材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)寸法R(mm)3.4寸法C1(mm)18.4寸法C2(mm)6.7寸法C3(mm)25.1材質(気泡管)ガラス材質(ベース)石膏RoHS指令(10物質対応)対応寸法Lc(mm)3.2
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
409税込450
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18シリーズLDCM-C材質(ねじ部)SUM22L
LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDMS-C材質(ねじ部)SUS303
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
989税込1,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト