カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • SMC(102)
  • ベッセル(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • CKD(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
  • アガトン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-80-30」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8
  • プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプBLスリーブ長(mm)37
  • プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
    材質ステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304
  • プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
    材質ステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
  • プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
    材質スチールタイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)