カテゴリ
- 測定用品(12)
- 店舗什器・備品(5)
- 厨房用品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サーモポート(6)
- ニデックドライブテクノロジー(5)
- クラウン[事務用品](1)
- 光明理化(1)
- コクヨ(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- カイセ(1)
- 三商(1)
- オザックス(1)
- 三栄電機(1)
- エフケイシステム(1)
- エム・デー・エス(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「blm-80」の検索結果

デジタル標準温度計
サーモポート¥49,980税込¥54,9781個当日出荷白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5温度表示精度±(0.1%+0.05)℃防水性JIS C0920-2003 保護等級7
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ
サーモポート(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)-99.99~400.0精度(℃)±(0.1%+0.05)センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0401
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ
サーモポート¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)測定範囲(℃)-99.99~400.0コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201
白金温度計
サーモポート¥29,980税込¥32,9781個当日出荷高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。付属品ネックストラップ・本体ビニールケース仕様本体質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-99.9~850.0精度(本体表示)±(0.1%+0.05)℃分解能-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃機能オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き防塵防水性能JIS CO920-2003 保護等級6アズワン品番3-5954-01
レジ用サーマルロールペーパー
(150件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。用途レジスター用種別感熱紙(サーマル紙)色白長さ(m)63芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80
レジロール
オザックス¥899~税込¥989~1袋(5巻)当日出荷保存性の高い「中保存」でコストを抑えた感熱レジロールです。レジ周りなどでご利用いただくのに好評のレジロールです。用途外食、小売、ファーストフード種別感熱紙寸法(mm)58×80
感熱ロールペーパーハンディターミナル用
コクヨ(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5巻)当日出荷鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
白金温度計 校正証明書付
サーモポート¥61,980税込¥68,1781台9日以内出荷高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-20校正証明書一般校正
バッテリーチェッカー用プリンター用紙
カイセ(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10ロール)当日出荷適合機種SK-8530 / 8535幅(mm)約57長さ(m)約5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×58
充電専用ACアダプタ
三栄電機¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷仕様充電専用種類ACアダプター外形寸法(mm)45(W)×31(D)×64(H)出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)1対応機種SM4-31、BLM-80、SM3-21コードS0J0034アズワン品番67-7824-46
感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12
エフケイシステム(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(20巻)ほか当日出荷58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん 互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。外径×幅W×内径(mm)50×58×12紙厚(μm)65印字文字白/黒ロール長さ(m)約28![ロールペーパー 感熱レジロール クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571917-150611-02.jpg)
ロールペーパー 感熱レジロール
クラウン[事務用品](5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10巻)当日出荷ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。 保存性に優れたタイプです。種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
白金温度計
サーモポート¥67,980税込¥74,7781個10日以内出荷高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。仕様●セット内容:シリアル出力付き本体●分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●センサ:Pt100(クラスA)4線式●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:本体/JIS CO920-2003 保護等級6、センサ/JIS CO920-2003 保護等級7●重アズワン品番65-9242-44
RS232Cケーブル
ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルプリンター付トルク計
ニデックドライブテクノロジー¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
ワンタッチ開栓トルク計
ニデックドライブテクノロジー¥639,800税込¥703,7801個5日以内出荷容器クランプがワンタッチで可能。精度±0.5%/F.S.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シチズン BA10-02 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷シチズン/CITIZEN BA10-02 バッテリーのリフレッシュサービスです。適合BLM-80シリーズ などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2000サービス分類リサイクル・リビルト
燃焼管理テスタ
光明理化¥279,800税込¥307,7801個22日以内出荷燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)20応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)警報精度指示精度に同じ



















![ロールペーパー 感熱レジロール クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571917-150611-02.jpg)