カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(2,556)
  • ホンダ(83)
  • BUFFALO(バッファロー)(82)
  • ノーリツ(70)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • マキタ(37)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
  • サンワサプライ(30)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • MUST TOOL(18)
  • エスコ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • 小倉屋(15)
  • 東洋技研(15)
  • 日本トラストテクノロジー(14)
  • DST(大同端子製造)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl6」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20CNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7軸方向変位(mm)0~+0.6
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
479税込527
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
389税込428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDMS プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDF プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
469税込516
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ種類多角形
KTAF T字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KTAF T字ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類T字形材質(取付部)アルミニウム合金
プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付長(mm)18取付部めねじ(ノブ)つや消し黒種類蝶形
プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
LUDFS プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDFS プラクランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐WNBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質止めねじ:SUS304タイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304
プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質ステンレスタイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304材質(長穴用座金)SUS303
プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWPNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
材質スチールタイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)