カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- CKD(6)
- EPSON(4)
- KANA(片山チエン)(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
- NOK(17)
- PISCO(ピスコ)(9)
- SMC(82)
- VISHAY(36)
- YAGEO(7)
- イスカル(8)
- カワムラサイクル(6)
- コノエ(22)
- スバル(30)
- ダイハツ(50)
- トヨタ(28)
- メディアカバーマーケット(36)
- 三木プーリ(4)
- 河村電器産業(12)
- ブランドをもっと見る

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から8日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.02
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら