曜日別特売

鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)

鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
・シンプル構造で組み立てが簡単です。
<用途>
・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ

内容量
1個
全54種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686208MOT-55C-15-2013.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82686576MOT-55C-15-1513.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82687206MOT-75C-22-352473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82687931MOT-55C-16-1813.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82689209MOT-75C-20-382473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82689498MOT-63C-22-281837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82689525MOT-55C-15-2513.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82690101MOT-63C-16-301837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82690119MOT-55C-12-1513.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82690706MOT-55C-22-2213.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691151MOT-55C-12-1413.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82691361MOT-75C-28-302473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82692255MOT-75C-40-402473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82692517MOT-55C-12-2013.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82693226MOT-63C-20-281837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82693348MOT-75C-20-252473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82693671MOT-63C-18-181837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82693820MOT-63C-22-251837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82695089MOT-55C-16-1613.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82695107MOT-63C-16-181837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82696175MOT-55C-18-2513.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82696419MOT-63C-18-281837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82696489MOT-75C-22-222473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82697207MOT-63C-16-221837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82698047MOT-55C-14-1813.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82699569MOT-75C-20-402473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82700041MOT-75C-25-402473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82700050MOT-63C-16-161837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82700811MOT-75C-20-302473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82701468MOT-75C-28-382473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82701565MOT-75C-22-302473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82702001MOT-63C-30-301837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82702265MOT-55C-12-1213.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82702606MOT-63C-16-201837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82703541MOT-63C-18-301837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82703726MOT-75C-20-222473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82704128MOT-55C-25-2513.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82704871MOT-55C-22-2513.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82704889MOT-75C-28-352473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82705090MOT-55C-18-1813.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82705765MOT-55C-14-2013.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82707120MOT-55C-20-2213.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82707610MOT-63C-18-251837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82707637MOT-75C-35-382473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82707890MOT-55C-12-1813.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82707908MOT-63C-20-201837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
82708005MOT-75C-25-352473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82708407MOT-55C-14-1413.8516.92146
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82708565MOT-75C-25-382473.5123577
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82708906MOT-63C-20-221837599.426.557
¥10,900
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする