カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • 機構部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(10)
  • ALCANhands(77)
  • BIGM(丸山製作所)(756)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
  • CIO(80)
  • CKD(75)
  • KITO(キトー)(1,052)
  • Panasonic(パナソニック)(143)
  • SHIMANO(シマノ)(254)
  • StarTech.com(155)
  • TRUSCO(104)
  • イスカル(151)
  • エスコ(136)
  • コガネイ(72)
  • サンドビック(74)
  • ダイヤトレンド(73)
  • ホンダ(442)
  • メディアカバーマーケット(295)
  • 三菱電機(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c30」の検索結果

関連キーワード
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DPC パイプエンドキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
    材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
  • プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械組み立て部品として
    ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
  • KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KQC クイッククランプノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ色(本体)黒表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社)

    スマート・ズィー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥22,698~税込¥24,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • GPC コニカルグリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GPC コニカルグリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • UFC アルミキャビネットチューブラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UFC アルミキャビネットチューブラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    許容荷重(N)500
  • NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC-P セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
  • NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
  • カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS303種類リジッドタイプ
  • カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類リジッドタイプ
  • SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
  • SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498税込¥4,948
    1パック(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPS頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    セラミックボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SCX-C セラミック六角穴付ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCX-C セラミック六角穴付ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質セラミック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)ねじ規格並目
  • カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XUTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4