カテゴリ
- メカニカル部品(125)
- 機構部品(107)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(83)
- BIGM(丸山製作所)(829)
- CKD(219)
- KANA(片山チエン)(370)
- MAZDA(マツダ)(708)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(207)
- NSK(日本精工)(362)
- NTN(エヌティーエヌ)(226)
- Panasonic(パナソニック)(611)
- SMC(2,366)
- イトーキ(247)
- エスコ(409)
- オカムラ(岡村製作所)(613)
- ホンダ(223)
- ミツビシ(324)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(205)
- 三木プーリ(1,293)
- 大阪魂(381)
- 新ダイワ(251)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

朝顔ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ取付穴グリップ取付穴つき
六角ドライバ(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
朝顔ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から9日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ穴無し材質/仕上FC200/クロムメッキ
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8常用トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-ER
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8常用トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-ER
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.1
朝顔ハンドル D 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)34ボルト数6常用トルク(N・m)17慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプRDスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-ER
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)34ボルト数6常用トルク(N・m)17慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプERDスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.1
カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
エンプラ・フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5
エンプラ・Vアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら