カテゴリ
- 機構部品(120)
- メカニカル部品(84)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(87)
- 三木プーリ(3,051)
- SMC(2,928)
- ホンダ(1,824)
- MAZDA(マツダ)(1,481)
- コノエ(1,470)
- KANA(片山チエン)(981)
- 大阪魂(656)
- エスコ(556)
- BIGM(丸山製作所)(552)
- トヨタ(457)
- メディアカバーマーケット(454)
- ミツビシ(423)
- オカムラ(岡村製作所)(415)
- NSK(日本精工)(397)
- ニッサン(397)
- NTN(エヌティーエヌ)(364)
- オザック精工(285)
- Panasonic(パナソニック)(278)
- CKD(266)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「d30」の検索結果

ダイナミックマウント-1軸タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から97日以内出荷振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 [[AV-D30-5T]]の機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機最大荷重(N)1845材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
ダイナミックマウント-2軸タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から77日以内出荷振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 [[AV-D30-7K]]の機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装最大荷重(N)178
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷常用トルク(N・m)450許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプRDスリーブ長(mm)45.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ER
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷常用トルク(N・m)450許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプERDスリーブ長(mm)45.5
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から82日以内出荷振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。 メンテナンスフリー。用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
朝顔ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷から3日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として取付穴グリップ取付穴つき仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ
朝顔ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷から9日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として材質/仕上FC200/クロムメッキ仕様グリップ穴無し
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から5日以内出荷ブシュ付きボルトです。セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプRDスリーブ長(mm)37
カムローラワイパー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個18日以内出荷・カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換用ワイパー。・レールやローラへの汚れの付着を防止します。・使用中に自動的に最適な位置へ調整されます。
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-ER
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプERDスリーブ長(mm)37
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
DPC パイプエンドキャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)¥98税込¥1081個当日出荷アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
朝顔ハンドル D 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
エンプラ・フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
プラスティックボール
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷機械組み立て部品としてねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)31
カプリコン MJTシリーズ MJT-95C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-ER
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)31
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
カプリコン MJTシリーズ MJT-80
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-95
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3軸方向変位(mm)0~+2.0
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
カプリコン MJTシリーズ MJT-95K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
エンプラ・Vアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
LDF クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ