NBK(鍋屋バイテック会社)
カムローラワイパー
・カムローラキャリッジ「TSPBS」の交換用ワイパー。
・レールやローラへの汚れの付着を防止します。
・使用中に自動的に最適な位置へ調整されます。
質量(g)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02781349
TSPD-30-K-X
8
30
3
8
10
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781796
TSPD-45-K-X
11
45
4
12.5
20
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください