カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 機構部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(22)
  • BIGM(丸山製作所)(217)
  • KANA(片山チエン)(769)
  • KITO(キトー)(45)
  • MAZDA(マツダ)(333)
  • NOK(96)
  • OSG(オーエスジー)(43)
  • SMC(51)
  • エスコ(84)
  • オカムラ(岡村製作所)(90)
  • トヨタ(80)
  • ホンダ(172)
  • ホームテイスト(41)
  • 三木プーリ(80)
  • 大阪魂(168)
  • 岩田製作所(37)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(39)
  • 旭計器工業(63)
  • 高田ベッド製作所(48)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d48」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-RD NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-RD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8常用トルク(N・m)450慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプRDスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ER NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-ER

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)900ボルト数8常用トルク(N・m)450慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)8900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプERDスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.1
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • 標準 Vプーリー B-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー B-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
    溝数2溝の形B
  • ウェッジプーリー 3V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 3V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 5V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    球面座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
    用途ボルトと座面のミスアライメント吸収材質(本体)SUS3041袋入数(個)1角度θ(°)3
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0
  • 標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3下穴径(Φmm)-リム幅w(mm)52溝の形A
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-95K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-95K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    サイズMJT-95K材質(本体)A2017質量(g)1500タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)55慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)15
  • AV 朝顔アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    AV 朝顔アルミハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム種類朝顔
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)S25C以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • HSN 2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HSN 2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質フェノール樹脂種類ツインスポークスポーク数2
  • カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • AH 平アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    AH 平アルミハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム種類平型
  • HSS アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HSS アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム種類ツインスポークスポーク数2
  • DPH パイプホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DPH パイプホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
    材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキねじ寸法MM6
  • ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス インシアタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類ジョータイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.7
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS
  • ウェッジプーリー 8V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 8V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)1120ボルト数8常用トルク(N・m)560慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプGRスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EG NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EG

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)1120ボルト数8常用トルク(N・m)560慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EB NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8常用トルク(N・m)130慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.2
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BL NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8常用トルク(N・m)130慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプBLスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.2
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50許容トルク(N・m)530ボルト数8常用トルク(N・m)265慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50許容トルク(N・m)530ボルト数8常用トルク(N・m)265慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプWHスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.15
  • 朝顔アルミハンドル AV 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    朝顔アルミハンドル AV 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
  • アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・軸穴加工済み(公差:H7)
    用途ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質アルミニウム製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所スポーク数2
  • 平アルミハンドル AH 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    平アルミハンドル AH 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
  • 2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    2スポークハンドル HSN 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    8日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
    用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
  • フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    17日以内出荷
    ・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。・リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,880税込¥14,168
    1個
    17日以内出荷
    ・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。・リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。・本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。
    ストローク(mm)20質量(g)700寸法L(mm)122寸法H(mm)60寸法d(mm)9寸法L1(mm)54寸法t(mm)15寸法F(mm)80寸法D(mm)48寸法E(mm)55寸法B(mm)20寸法C(mm)17寸法G(mm)30寸法R(mm)10.1剪断荷重(N)【ピン】28100寸法Lc(mm)10荷重(N)22min / max 70
  • フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    17日以内出荷
    ・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。・リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。・本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。