フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ

フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。
・リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。
・本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。

内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05782179PLVYR-16-30-BK20650122609
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782416PLVYR-8-20-TZB141708241.56
¥4,490
¥4,298
¥4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782599PLVYR-10-20-BK141758241.56
¥4,980
¥4,798
¥5,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782626PLVYR-14-20-BK141858241.56
¥5,060
¥4,898
¥5,388(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782748PLVYR-20-30-TZB20700122609
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782827PLVYR-10-20-TZB141758241.56
¥4,430
¥4,298
¥4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782967PLVYR-8-20-BK141708241.56
¥5,040
¥4,798
¥5,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
05783028PLVYR-16-30-TZB20650122609
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
05783080PLVYR-12-20-BK141808241.56
¥4,990
¥4,798
¥5,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
05783132PLVYR-12-20-TZB141808241.56
¥4,450
¥4,298
¥4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
05783220PLVYR-14-20-TZB141858241.56
¥4,480
¥4,298
¥4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする