カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(199)
  • 機構部品(173)
  • メカニカル部品(56)
  • 作業工具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(88)
  • 大阪魂(4,730)
  • エスコ(3,860)
  • RS PRO(1,113)
  • Texas Instruments(751)
  • YAMAHA(ヤマハ)(744)
  • TRUSCO(649)
  • WURTH ELEKTRONIK(448)
  • Wera(388)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(348)
  • BONDHUS(299)
  • SK11(274)
  • EFFORT(エホート)(270)
  • 近江精機(257)
  • エイト(233)
  • イマオコーポレーション(217)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(209)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(206)
  • ノーブランド(198)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exa」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1袋(20個)ほか
当日出荷
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
薄形管用ナット(管用平行ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)薄形管用ナット(管用平行ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
当日出荷
管用平行ねじの薄形ナット。
用途プラグの固定/配管・流体機器の接続1袋入数(個)1材質(本体)真鍮
SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)SHNS六角ナット(インチ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプ六角ナット
盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社)盗難防止ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)1材質(本体)SUS304
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
チタン六角レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)チタン六角レンチNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
チタン合金製の六角レンチ。 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。 すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備 永久磁石を使用した機器・装置 船舶/海洋機器材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
六角レンチ(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)SKH 六角レンチ(インチねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角
SRBS 専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)SRBS 専用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質モリブデン
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別六角ナットのみ材質PPS頭部形状六角
SCX-N セラミック六角ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-N セラミック六角ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質セラミック
SHNT チタン六角ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SHNT チタン六角ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質チタン
SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質インコネル
SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社)SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)NBK(鍋屋バイテック会社)
299税込329
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
SFP 六角穴付き平行スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFP 六角穴付き平行スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
タイプ標準タイプ
SHNJ・SWAJ 平座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNJ・SWAJ 平座金NBK(鍋屋バイテック会社)
69税込76
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS310S
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PP頭部形状六角
SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社)SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)NBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ナット自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理
二相ステンレス六角ナット NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1個
翌日出荷から翌々日出荷
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
1袋入数(個)1
SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
179税込197特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)
極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)極低頭六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から28日以内出荷
頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目
SLP用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)SLP用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
翌日出荷
材質(本体)S45C相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)8.8
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
翌日出荷から4日以内出荷
樹脂ねじ(PFA / 六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PFA / 六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。 非粘着性・潤滑性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラントねじ規格並目材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
いたずら防止ねじ用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から7日以内出荷
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRHS]]専用レンチです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
429税込472
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
六角ボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角
SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGB・SGBS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
209税込230
1個
翌日出荷から5日以内出荷
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-H 樹脂ねじ(PPS/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1パック(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社)配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)NBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ [[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械1袋入数(個)1寸法B(mm)4寸法D1(mm)7.723寸法k(mm)0.45寸法L(mm)6ねじの呼びR1/16"寸法t(mm)3材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
...