NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)5日以内出荷
・ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。(フリートルクタイプを除く)。・順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一なタイプがあります。・開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じて設定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。・E6-10E-2**F-50 順回転トルク>逆回転トルク・E6-10E-2**R-50 順回転トルク<逆回転トルク・E6-10E-2**-50 順回転トルク=逆回転トルク・2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。