カテゴリ

  • 機構部品(36)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(53)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(51)
  • ダイヤトレンド(49)
  • ツヨロン(藤井電工)(47)
  • 三菱マテリアル(44)
  • omron(オムロン)(40)
  • 古河電工(古河電気工業)(28)
  • オーティス(28)
  • ニッセイ(27)
  • ワルター(23)
  • コンサス(18)
  • 三菱電機(16)
  • ユキワ精工(16)
  • エスコ(14)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • 工進(11)
  • ユーアールディ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs2」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UNF U取手NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFFS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
1袋入数(個)1
ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロングディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。
材質(本体)ナイロン6取付部めねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形
クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KVMS/KVFS ステンレスバーノブNBK(鍋屋バイテック会社)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)焼結合金(ステンレス)材質(取付部)(ステンレス)SUS304種類T字形
KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(ノブ)黒種類丸形
FDMS・FDFS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FDMS・FDFS レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ショットブラストの美しい仕上げ。
寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法W(mm)115寸法M(mm)M8寸法h(mm)48寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000
メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類丸形取付部めねじ
U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)U取っ手 - 座金つきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UIFS・UICS ステンレスキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
UAFS ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UAFS ステンレス取手NBK(鍋屋バイテック会社)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
U取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)U取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
KSNF メタルスモールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSNF メタルスモールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレスD32表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ種類多角形
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7寸法H(mm)48寸法a(mm)13寸法A(mm)20寸法D(mm)24寸法D1(mm)13.5寸法W(mm)50寸法M(mm)M6寸法h(mm)32寸法Lf(mm)10寸法W1(mm)32許容荷重(N)1000
レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスキャビネット取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ステンレスアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスアーチ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
許容荷重(N)1000
ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 耐蝕性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじピッチ0.7寸法H(mm)14.5寸法d(mm)10寸法D(mm)26寸法B(mm)11ねじ規格並目寸法M(mm)M4寸法s(mm)4.5M並目M4寸法Lf min(mm)7
ステンレスアーチ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスアーチ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ステンレスウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
UZAFS ステンレスチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)UZAFS ステンレスチューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
寸法H(mm)66寸法d(mm)28寸法A(mm)32寸法D(mm)25寸法M(mm)M8寸法h(mm)36寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(パイプ)ステンレス製
ステンレスチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスチューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
919税込1,011
1袋(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
269,800税込296,780
1個
41日以内出荷から61日以内出荷
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
279,800税込307,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
寸法A1(mm)20寸法B3(mm)20材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可