カテゴリ
- 機構部品(13)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(93)
- SMC(47)
- YAMAHA(ヤマハ)(44)
- TRUSCO(30)
- MAZDA(マツダ)(29)
- 椿本チエイン(28)
- エスコ(26)
- 福井クラフト(17)
- DID(14)
- CORELLE(コレール)(13)
- マルゼン[厨房機器](12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- Festo(11)
- SUGICO(スギコ)(10)
- イマオコーポレーション(9)
- BAHCO(バーコ)(8)
- 水本機械製作所(8)
- トヨタ(8)
- ブランドをもっと見る
「g-124」の検索結果
特価

カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
LWAM カムレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から20日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
ULH アルミ取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から18日以内出荷材質アルミニウムD9.5寸法H(mm)32寸法F(mm)10寸法h(mm)24寸法m(mm)M6寸法w(mm)33許容荷重(N)1000
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個18日以内出荷・ナイロン6製のノブ。 ・力のかかりやすい形状です。 ・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(めねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298~税込¥4,728~1個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ 円錐形状(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 調整タイプ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498税込¥7,1481個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。 ・H'(調整ねじの調整範囲)寸法を超えない範囲で調整してください。