カテゴリ
- 機構部品(11)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- NTN(エヌティーエヌ)(39)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- 光(32)
- TRUSCO(29)
- イシハシ精工(19)
- イマオコーポレーション(17)
- PISCO(ピスコ)(17)
- コクヨ(11)
- 岩田製作所(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- GEDORE(9)
- エスコ(8)
- 水本機械製作所(8)
- アソー(7)
- omron(オムロン)(7)
- THK(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- ブランドをもっと見る
「g069」の検索結果

PLXS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から18日以内出荷ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し、位置決めに。
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から18日以内出荷ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し・位置決めに。
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
インジケータ用アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷から18日以内出荷材質(ハブカバー)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理