カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • (17)
  • エスコ(16)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(16)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • TRUSCO(11)
  • エレコム(10)
  • ヤマニパッケージ(9)
  • 中央化学(8)
  • 福井クラフト(8)
  • SMC(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • ダイニチ工業(6)
  • アルインコ(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • BEAMS(ビームス)(5)
  • イシハシ精工(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g244」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FCM・FCF レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
角度調整・固定部品|アングルヒンジ・クランプレバー保持 DFS‐H NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|アングルヒンジ・クランプレバー保持 DFS‐HNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
クロスブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)クロスブラケットNBK(鍋屋バイテック会社)
4,388税込4,827
1個
4日以内出荷
搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。取りつけとシャフト締結が同時にできます。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
アクチュエーターダブルチューブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)アクチュエーターダブルチューブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
199,800税込219,780
1個
16日以内出荷