カテゴリ
- 機構部品(45)
- メカニカル部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(323)
- TRUSCO(105)
- ホンダ(85)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- 第一計器(58)
- ハンマーキャスター(56)
- イマオコーポレーション(52)
- PISCO(ピスコ)(52)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
- エスコ(33)
- パール金属(33)
- 水本機械製作所(30)
- ミニター(30)
- TORRAS(26)
- LAMP(スガツネ工業)(24)
- OSG(オーエスジー)(22)
- ヨコヅナ(22)
- 古川紙工(20)
- ブランドをもっと見る
「g38」の検索結果

オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から18日以内出荷本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から18日以内出荷本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷から18日以内出荷本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から18日以内出荷本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個12日以内出荷から18日以内出荷本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198税込¥4,6181個18日以内出荷ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
スクリュープラグ - マグネットつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個18日以内出荷マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法d1(mm)6
スクリュープラグ - マグネットつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個18日以内出荷マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAH-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAH-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:180℃材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法d1(mm)6
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498税込¥2,7481個18日以内出荷本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
KSGMS セブンロブノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
ロングディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
クロスブラケット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。取りつけとシャフト締結が同時にできます。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
カプリコン MHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
LDME クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥679税込¥7471個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥539税込¥5931個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から5日以内出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM